PRIX
48,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
SS815K4.5 ; INOX ACIER 762.33.42
815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
160,90 $ / Pied
DISPONIBLE
MCGILL
VCF 3 1/2 CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" ROLLER DIA 1-11/16" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
206,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6800DD DEEP GROOVE BALL BRG ; 10MM BOREX19MM ODX5MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
SMC
KQ2T07-34AS ; FITTING BRANCH TEE
Tube Branch Tee; One Touch Fitting; 1/4" Tubing OD; 1/8" MNPT; Thread With Sealant; PBT Body; POM Release Button; Brass Thread; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water Fluid; -5 to 60 Deg C Temperature
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,00 $ / Chaque
DISPONIBLE