SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8,344 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
CRSEAL 14247 / 1.438X2.25X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SMC
KQH11-00 ; FITTING
Tube Connector
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

LOCTITE
83129 ; HYSOLEPOXY 50ML
General Purpose Structural Adhesive; High Strength Multipurpose; Dual Cartridge; Paste; Thermoset Laminating; Gray; 50 Ml
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ