SMC
KQ2Y13-35AS ; FITTING MALE RUN TEE 10/PACK
Tube Tee; 1/2" Tube Outside Diameter; 1/4" Universal Male Thread Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; -100KPa to 1MPa Operating Pressure; With Thread Sealant; Orange Release Button; 53.8MM Overall Length; 17.46MM Hex; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,93 $ / Chaque
DISPONIBLE
SMC
KQ2K11-36AS ; FITTING 45 DEG MALE ELBOW
Tube Elbow; Push to Connect 45 Deg Male Elbow; 3/8" Tubing; 3/8" NPT Tubing; Brass Material; With Thread Sealant
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,25 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6302-2Z/C3 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
UEL208-108D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2.217" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
40CLCP ; 40 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,00 $ / Chaque
DISPONIBLE