MCGILL
CFE 2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 2" RLR DIA 1-1/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 14247 / 1.438X2.25X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-7/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 17285 / 1.75X2.437X0.315 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
350A-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CONE
Bearing Cone; 350A Basic Number; Standard Precision; 1.575" Bore; 0.854" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
116,66 $ / Chaque
DISPONIBLE