BROWNING
B 1 3/8 3/8 BAGUE FENDUE CONIQUE
1-3/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6305NR DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX17MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
N 14 ECROU DE BLOCAGE
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.63" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.71" Thread Pitch Diameter Min; 2.715" Thread Pitch Diameter Max; W-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7317 BEGAM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 478,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS36 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
122,74 $ / Chaque
DISPONIBLE