FALK
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 012,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6007DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX62MM ODX14MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS10 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 10T 5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 12336 / 1.25X1.687X0.25 CRW1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,08 $ / Chaque
DISPONIBLE