MARTIN SPROCKET & GR
ML075 5/8 JAW CPLG HUB ; 5/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML075 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
392282 KIT DE RECONDITIONNEMENT NIVEAU 1
Level-I Rebuild Kit; For Reducer Part Number TXT409A | TXT415A | TXT425A | SCXT409A | SCXT415A | SCXT425A; TORQUE ARM; Spring-Loaded Lip Input Seal; Spring-Loaded Lip Output Seal; Input Shaft; Counter-Shaft and Output Bearing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 858,61 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
120OL ; 120 OFFSET LIAISON
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
3020 X 2-1/8-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE
2-1/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,04 $ / Chaque
DISPONIBLE