NTN
6008ZZ DEEP GROOVE BALL BEARING ; 40MM ID 68MM OD 15MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 17285 / 1.75X2.437X0.315 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
8MGT-1600-36 ; Courroies Poly Chain GT Carbon
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
282,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6210 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX90MM ODX20MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,15 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CF 3 1/2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" RLR DIA 2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
377,04 $ / Chaque
DISPONIBLE