SKF
6311-2Z MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 55MM BORE 120MM OD 29MM WD
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
156,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
2558-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CONE
Bearing Cone; 2558 Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 0.998" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SEALMASTER
SFC-214 FLANGE CARTRIDGE BEARING UNIT ; NON-RETURNABLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 165MM Bolt Circle Diameter; 117MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
CRSEAL 75X100X10 HMSA10 RG ; METRIQUE HUILE JOINT CAOUTCHOUC OD
Lip Seal; 75MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SEALMASTER
MFC-314 FLANGE CARTRIDGE BEARING UNIT ; NON-RETURNABLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 190MM Bolt Circle Diameter; 134.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI