REXNORD
NS7700 18T 1 1/4IN ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-60-3
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
N5936 10T 1IN RND BORE ; PIGNON ALESAGE ROND 114-811-1
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
NS882-12T 30MM KW SPROCKET ; 614-29-30
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 149.86MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
369,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
PHS 120-1C54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
140S36 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 21.053" Outside Diameter; 20.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI