DODGE
8B-SH D FLEX BRIDE
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 2-5/8" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1.84" Length Thru Bore; 8B Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
103,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
8S X 1 5/8 D FLEX BRIDE
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2.09" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8S 1 5/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-5/8" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
5JX5/8 COUPLING FLANGE
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 5J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6J 1 1/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/8" BORE 4" OD 2-1/2" HUB 1-7/32" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,26 $ / Chaque
DISPONIBLE