MARTIN SPROCKET & GR
11SC48 SLEEVE CPLG FLANGE ; 11 CPLG SIZE SPACER CAST IRON
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-1/2" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
11SC70-14 SLEEVE CPLG FLANGE ; 8-5/8" OD ELASTOMERIC 6-1/2" HUB DIA
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-9/16" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
11SC78-14 SLEEVE CPLG FLANGE ; 11 CPLG SIZE SPACER CAST IRON
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-15/16" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
9SC50-11 D FLEX ENTRETOISE BRIDE
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-3/4" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
11SC50 ENTRETOISE BRIDE
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.53" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI