BOSTON GEAR
D1149 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YP48100 SPUR GEAR ; PLASTIC
Spur Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C5100 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GB8100 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 12-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GB1055 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; 8.333" PITCH DIA 12 DP 1/2" FACE
Worm Gear; 8.333" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI