MARTIN SPROCKET & GR
TS6108 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YPB48108 SPUR GEAR ; NON RETURNABLE PLASTIC
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GA108B ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 20 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 5/8" Bore; 5.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C6108 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/16" Max Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NJ108 ENGRENAGE FONTE SPUR ; NON RETURNABLE CAST IRON
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 108 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI