BOSTON GEAR
YB14 ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 16DP 14T 20DEG PA 7/8" DP
Spur Gear; 7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
H80X14 ; WELD ON SPROCKET 80
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S514 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-3/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
172,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
H40V14 ; WELD ON SPROCKET 40
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,42 $ / Chaque
DISPONIBLE