MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 CHAIN CPLG HUB ; 1" BORE 2-1/2" HUB DIA
1" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
60X16 ; WELD ON SPROCKET 60
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
H1616L HELICAL GEAR ; 1/2" BORE 1" PITCH DIA 16 TRANSVERSE DP
Helical Gear; 1/2" Bore; 1" Pitch Diameter; 16 Transverse DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
101,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
SS142-1-P ENGRENAGE EN BISEAU ; 16T 1/2IN BOREX1.14IN DIA PITCH STL
Spiral Bevel Gear; 1.14" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS16 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,94 $ / Chaque
DISPONIBLE