MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H60B20F X 1-7/16 ; 1-7/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6020TBF COUPLING HUB ; 3-7/8" HUB DIA HUB SHAFT
3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-1/8 Bore Range; 5-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 1-1/4" Width; 6020; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
155,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS20 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
TS420 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; 4-17/64" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
402,96 $ / Chaque
DISPONIBLE