BOSTON GEAR
41A27 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHP 27L100RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 27 Teeth; 1.252" Face Width; Rough Bore; 3.193" Outside Diameter; 3.223" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1A27 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 87.224MM Outside Diameter; 82.05MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YPB2427 SPUR GEAR ; PLASTIC
Spur Gear; 1-1/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H40B27F X 7/8 ; SPROCKET 7/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI