RINGBALL
50X28 ; WELD ON SPROCKET 50
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
TS828 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
202,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
NB28B-1/2 ENGRENAGE EN ACIER DROIT ; 1/2" BORE 1-3/4" PITCH DIA 16 DP
Spur Gear; 1/2" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.45" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
TB WOODS
P28-8M-30-QT SYNCHRONOUS PULLEY
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Synchronous Plus Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.079MM OD; 71.298MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
211,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS28 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque
DISPONIBLE