GATES
PB8MX-32S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
285,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
50X32 ; WELD ON SPROCKET 50
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
32LB100 TIMING PULLEY ; GEARBELT
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 4-1/16" Flange OD; 3.79" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
253,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
SH142-1-G ENGRENAGE EN BISEAU ; STEEL
Spiral Bevel Gear; 7/8" Bore; 2.285" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 140-1B32 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.818" Outside Diameter; 17.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI