RINGBALL
40X38 ; WELD ON SPROCKET 40
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.334" Outside Diameter; 6.055" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
P38-5M-15-JA PIGNON ; HTS QD 15 JA
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 38 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 64.516MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.479MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
PHS 50-1A38 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.918" Outside Diameter; 7.569" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 50-1BH38 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.918" Outside Diameter; 7.569" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
PA3-038DF060 ALU HEURE COURROIE POULIE ; NON RETURNABLE ALUMINUM
Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 38 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 39.345MM Flange OD; 35.535MM OD; 36.297MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI