SKF
PHS 50-1B39 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.117" Outside Diameter; 7.768" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
8MX-39S-36-1610 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 39 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 97.714MM OD; 99.314MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60Q39 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.74" Outside Diameter; 9.321" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS39 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.74" Outside Diameter; 9.321" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
PB14MX-39S-125 PLAINBORE ; Pignons Poly Chain GT2
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 39 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI