BOSTON GEAR
GA46 CHANGE ENGRENAGE ; STEEL
Change Gear; 5/8" Bore; 2.3" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 46 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
50A46 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.512" Outside Diameter; 9.159" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80B46 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B46 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7-39/64" Outside Diameter; 7.327" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 16B-1BH46 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 386.563MM Outside Diameter; 372.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI