MARTIN SPROCKET & GR
50A47 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.711" Outside Diameter; 9.358" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60B47F X 1-15/16 ; PIGNON 1 15/16IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.654" Outside Diameter; 11.229" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
16A47 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 394.665MM Outside Diameter; 380.28MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B47 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.769" Outside Diameter; 7.486" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GA47 CHANGE ENGRENAGE ; STEEL
Change Gear; 5/8" Bore; 2.35" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 47 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI