SKF
PHS 80-1A51 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16-13/16" Outside Diameter; 16.244" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
50A51 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.508" Outside Diameter; 10.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS51 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.508" Outside Diameter; 10.153" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 10B-1BH51 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 266.903MM Outside Diameter; 257.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
40B51F X 1 ; PIGNON 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-13/32" Outside Diameter; 8.122" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI