TSUBAKI
41BTL52 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
172,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
P52-14MGT-170 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 52 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P52-14MGT-115 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 52 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60C52 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.849" Outside Diameter; 12-27/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YP4852 SPUR GEAR ; NON RETURNABLE PLASTIC
Spur Gear; 1.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI