MARTIN SPROCKET & GR
1240A6 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 1240 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/16" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
132A6 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.1" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
132C6 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.1" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
45552 ; POR PIGNONS - FINI
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; D667X Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
45538 ; POR PIGNONS - FINI
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; D662 Chain; 6 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1.664" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI