GATES
2MR-62S-06 ; Pignons PowerGrip GT2 - 2MR et 3MR
6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 62 Teeth; 9.525MM Face Width; Rough Bore; 38.964MM OD; 39.472MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GF62A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1-1/4" Bore; 6.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 62 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GD62B ENGRENAGE FONTE CHANGE ; CAST IRON
Change Gear; 1" Bore; 5.167" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 62 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.19" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GB62B C I CHANGE ENGRENAGE ; CAST IRON
Spur Gear; 3/4" Bore; 3-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 62 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
7882-0045 ; Pignons PowerGrip HTD
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 58.445MM OD; 59.207MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI