SKF
PHS 12B-1BH65 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 405.282MM Outside Diameter; 394.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80B65 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 21.274" Outside Diameter; 20.698" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
12A65 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 405.282MM Outside Diameter; 394.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80A65 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.274" Outside Diameter; 20.698" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B65 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B & C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.956" Outside Diameter; 15.524" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI