MARTIN SPROCKET & GR
100A7 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.345" Outside Diameter; 2.881" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
124C7 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 124 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.22" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM ; NON-SPLIT MAT TOP SPROCKET
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
15BSS7 INOX CHAINE PIGNON ; NON RETURNABLE STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.392" Outside Diameter; 0.34" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
1240A7 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 1240 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.365" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/16" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI