MARTIN SPROCKET & GR
06A70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 217.805MM Outside Diameter; 212.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50SK70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 50 CHAIN 70T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.292" Outside Diameter; 13.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 60-1B70 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.15" Outside Diameter; 16.717" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS70 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 70T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.292" Outside Diameter; 13.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80Q70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI