GATES
P72-5MGT-15 ; PWRGRP GT2/POLYCHAIN GT SPROCK
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 17.526MM Face Width; Bushed; 118.618MM Flange OD; 113.436MM OD; 114.579MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
187,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
YSS1672 ; OPEN GEARING
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 20 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.625" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
211,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
24CTB72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 895.502MM Outside Diameter; 873.46MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS72 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 72T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.69" Outside Diameter; 14.329" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P72-8MGT-20 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 192.989MM Flange OD; 181.966MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI