MARTIN SPROCKET & GR
100B8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 8T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.768" Outside Diameter; 3-17/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
57,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
H608R STL ENGRENAGE HELICOIDAL ; STEEL
Helical Gear; 5/8" Bore; 1.333" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XC8F X 2-7/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
G226 SPUR GEAR ; BRASS
Spur Gear; 1/2" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XB8F X 1-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI