BOSTON GEAR
GF92A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1-1/4" Bore; 9.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 92 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 10B-1A92 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 92 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 464.98MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GA92B ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 20 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 5/8" Bore; 4.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 92 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1B92 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 92 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 278.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 12B-1A92 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 92 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 557.98MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI