SKF
PHS 05B-1A95 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 246.1MM Outside Diameter; 241.96MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E35SK95 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.561" Outside Diameter; 11.342" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SK Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60R95 ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHP 95L100RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 95 Teeth; 1.26" Face Width; Rough Bore; 11.113" Outside Diameter; 11.143" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60E95 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI