BOSTON GEAR
G1031 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 3" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
170,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
YPB4896 SPUR GEAR ; PLASTIC
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08A96 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 395.554MM Outside Diameter; 388.15MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
16A96 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 791.134MM Outside Diameter; 776.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
96H300 E SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; H STYLE-QD
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI