RINGBALL
H40B12X1 ; B TYPE PIGNON FINI ALESAGE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS43 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.132" Outside Diameter; 6.85" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS10 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 10T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.299" Outside Diameter; 2.023" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
C2050 OFFSET LK ; ROULEAU CHAINE LIEN DE RATTACHEMENT
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
40-2 SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,88 $ / Chaque
DISPONIBLE