REXNORD
REXNORD OMEGA 40 HCB X 1.4375
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD OMEGA 70 HCB X 3.875
Hub, Elastomeric Coupling; 3-7/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 7" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD OMEGA 60 HCB X 3
Hub, Elastomeric Coupling; 3" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD OMEGA 60 HCB X 2.500
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/2" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD OMEGA 70 HCB X 3.375 7/8 X 7/16 KW
Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 7" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI