登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FA3751

FA3751

FENNER DRIVES FA3751

Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

FA3751

BDI部件号

17283161

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.153
UNSPSC
31171806
EAN条码
0662345007467
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 7/8 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
3.8" 1" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA3751
重量/磅
0.336
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
外径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
端面宽
1.03英寸 | 26.162毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米