登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

IS1666

IS1666

BREWER MACH AND GEAR IS1666

1" Shaft Diameter; 4-7/8" Usable Length; 7-7/16" Overall Length; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-14 Mounting Thread Size 2; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; 1" Mounting Thread Length 2; Steel

制造商部件号

IS1666

BDI部件号

22865053

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.878
UNSPSC
26111800
产品名称
Idler Stud
螺纹尺寸 1
1-14
螺纹尺寸 2
1-14
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar | Used with Ball Bearing and Bronze Bushed Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Stud
关键字串
Idler
制造商货号
IS1666
重量/磅
1.95
详细描述
1" Shaft Diameter; 4-7/8" Usable Length; 7-7/16" Overall Length; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-14 Mounting Thread Size 2; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; 1" Mounting Thread Length 2; Steel
可用长度
4.875 英寸 | 123.825 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺纹长度 2
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
7.438 英寸 | 188.925 毫米