登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

IS750

IS750

BREWER MACH AND GEAR IS750

3/4" Shaft Diameter; 9/16" Usable Length; 2-15/16" Overall Length; 5/8-11 Mounting Thread Size 1; 3/4-10 Mounting Thread Size 2; 1-3/16" Mounting Thread Length 1; 13/16" Mounting Thread Length 2; Steel

制造商部件号

IS750

BDI部件号

21436942

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 2
BDI - 美国 2
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.218
UNSPSC
26111800
产品名称
Idler Stud
螺纹尺寸 1
5/8-11
螺纹尺寸 2
3/4-10
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar | Used with Ball Bearing and Bronze Bushed Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Stud
关键字串
Idler
制造商货号
IS750
重量/磅
0.48
详细描述
3/4" Shaft Diameter; 9/16" Usable Length; 2-15/16" Overall Length; 5/8-11 Mounting Thread Size 1; 3/4-10 Mounting Thread Size 2; 1-3/16" Mounting Thread Length 1; 13/16" Mounting Thread Length 2; Steel
螺纹长度 1
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺纹长度 2
0.813 英寸 | 20.65 毫米
全长
2.938 英寸 | 74.625 毫米
可用长度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米