登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

N6 TIGHTENER SHAFT

N6 TIGHTENER SHAFT

BROWNING N6 TIGHTENER SHAFT

1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7-11/16" Overall Length; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel

制造商部件号

N6 TIGHTENER SHAFT

BDI部件号

327217

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 2
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.674
UNSPSC
26111800
EAN条码
0662289164240
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
1-8
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
ATQ-1 | DATQ-1 | FATQ-1 | FFTQ-1 | SATQ-1
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
N6 TIGHTENER SHAFT
制造商内部编号
1296987
重量/磅
3.8
详细描述
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7-11/16" Overall Length; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
全长
7.688 英寸 | 195.275 毫米
可用长度
6 英寸 | 152.4 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米