登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3-B

3-B

TSUBAKI 3-B

Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

3-B

BDI部件号

920420

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.44
UNSPSC
24101700
EAN条码
0097039378224
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
Idler Sprocket
安装螺栓
0.563
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
重量/磅
12
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable
总高
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
14 英寸 | 355.6 毫米
总宽
4 英寸 | 101.6 毫米