登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E5006

E5006

MARTIN SPROCKET & GR E5006

Base Mounted - Side Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 7/8" Overall Height; Adjustable; Steel

制造商部件号

E5006

BDI部件号

608616

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.363
UNSPSC
24101700
EAN条码
0697950064109
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted | Side Mounted
安装螺栓
5/16
螺纹规格
Not Applicable
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sintered Bronze Bushing | Diameter Ground Hardened Steel Journal | Mounts Parallel or Perpendicular to Chain
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
E5006
制造商内部编号
E5006
重量/磅
0.8
详细描述
Base Mounted - Side Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 7/8" Overall Height; Adjustable; Steel
全长
6 英寸 | 152.4 毫米
总宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
0.875 英寸 | 22.225 毫米