登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LT3002-H

LT3002-H

FENNER DRIVES LT3002-H

Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum

制造商部件号

LT3002-H

BDI部件号

17283302

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.1
UNSPSC
24101700
EAN条码
0662345009362
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Slack Side Mounted
螺纹规格
Not Applicable
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used for Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Linear thru head
制造商内部编号
LT3002-H
重量/磅
2.426
详细描述
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
3.54 英寸 | 89.916 毫米
总高
1.38 英寸 | 35.052 毫米
全长
8.21 英寸 | 208.534 毫米