登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
RT F18 TENSIONER INCH BLUE

RT F18 TENSIONER INCH BLUE

RT F18 TENSIONER INCH BLUE

TIMKEN LOVEJOY RT F18 TENSIONER INCH BLUE

Idler Tensioner; Base Mounted; 3.11" Overall Length; 2.28" Overall Width; 5.67" Overall Height; Adjustable; Powder Metal

制造商部件号

RT F18 TENSIONER INCH BLUE

BDI部件号

23186360

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.59
UNSPSC
24101700
EAN条码
0685144532756
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M8
螺纹规格
1/2-13
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Powder Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish | Front Mount
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 3.11" Overall Length; 2.28" Overall Width; 5.67" Overall Height; Adjustable; Powder Metal
全长
3.11 英寸 | 79 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总高
5.67 英寸 | 144.018 毫米