登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SL

SL

BREWER MACH AND GEAR SL

Base Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-15/16" Overall Length; 4-9/16" Overall Width; 2-25/32" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

SL

BDI部件号

20096812

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 1
BDI - 美国 1
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.594
UNSPSC
24101700
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO5 - SO6 Shaft
轴长
4 | 6
安装螺栓
5/8
螺纹规格
1-14
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Two Bolt Mounting | 360 Degree Arc | Serrated Pad to Prevent Slippage
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
SL
重量/磅
10.13
详细描述
Base Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-15/16" Overall Length; 4-9/16" Overall Width; 2-25/32" Overall Height; Adjustable
总高
2.781 英寸 | 70.637 毫米
全长
6.938 英寸 | 176.225 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
4.563 英寸 | 115.9 毫米