登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA LR605-2RSR-HLC

INA LR605-2RSR-HLC

INA LR605-2RSR-HLC ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

LR605-2RSR

BDI部件号

1411866

价格(不含税不含运费)
¥97.00 / 套
¥234.00 / 套

订购量

库存:
275
全球库存:
BDI - 波兰 1
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171530
EAN条码
4047643185592
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Miniature | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR605 2RSR
重量/磅
0.022
详细描述
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
滚轮宽
0.197英寸 | 5毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米