登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NATV10-PP-X

MCYR 10 SX

MCG MCYR10SX ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

MCYR 10 SX

BDI部件号

345137

价格(不含税不含运费)
¥62.00 / 套
¥161.00 / 套

订购量

库存:
300
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166052232
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCYR 10 SX
制造商内部编号
3610011101
重量/磅
0.14
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.181英寸 | 30毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米