登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCGILL CCFH 1 1/4 SB

MCGILL CCFH 1 1/4 SB

MCGILL CCFH 1 1/4 SB ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CCFH 1 1/4 SB

BDI部件号

347083

价格(不含税不含运费)
¥262.00 / 套
¥625.00 / 套

订购量

库存:
50
全球库存:
BDI - 波兰 4
BDI - 美国 15
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.175
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166034788
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCFH 1-1/4 SB
制造商内部编号
2121512000
重量/磅
0.39
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米